| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2695045 Herst.-Nr.: FLCXXM4-LCLCDM-10.0M EAN/GTIN: 5022660154393 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = LCm Steckverbinder 2 = LC Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen Aderdurchmesser = 3mm Aderzahl = 2 Mantelfarbe = Magenta Kabelkonstruktion = Festader Faser Typ = OM4 Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | LCm | Steckverbinder 2: | LC | Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen: | Abgeschlossen | Aderdurchmesser: | 3mm | Aderzahl: | 2 | Mantelfarbe: | Magenta | Kabelkonstruktion: | Festader | Faser Typ: | OM4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel om4 lc lc 10m, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel om4, 2695045, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, HellermannTyton Connectivity, FLCXXM4LCLCDM100M, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable, HellermannTyton Data |
| | |
| |