Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Connectivity HTC Serie Patchfeld Cat.6 24 Anschl. RJ45 Ungeschirmt, 1U, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695066
Hersteller:
     HellermannTyton Connectivity
Herst.-Nr.:
     HTC-C6U-PP241U/BK/B
EAN/GTIN:
     5022660177309
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 1he
patchpanel
LAN Kategorie = Cat.6
Anzahl der Anschlüsse = 24
Interfacetyp = RJ45
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Rack Höhe = 1U
Farbe = Schwarz
Serie = HTC
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.6
Anzahl der Anschlüsse:
24
Interfacetyp:
RJ45
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Rack Höhe:
1U
Farbe:
Schwarz
Serie:
HTC
Weitere Suchbegriffe: 2695066, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, HellermannTyton Connectivity, HTCC6UPP241UBKB, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels, HellermannTyton Data
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.