Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Connectivity HT Serie Rangierfeld 6 Anschl., 215mm, Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695086
Hersteller:
     HellermannTyton Connectivity
Herst.-Nr.:
     HT-POD-28MM-6P
EAN/GTIN:
     5022660164019
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
19 zoll rangierpanel
Anzahl der Anschlüsse = 6
Rack Höhe = 215mm
Farbe = Schwarz, Weiß
Serie = HT
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
6
Rack Höhe:
215mm
Farbe:
Schwarz, Weiß
Serie:
HT
Weitere Suchbegriffe: 2695086, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, HellermannTyton Connectivity, HTPOD28MM6P, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels, HellermannTyton Data
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.