Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Nylon 6.6 Kabelbinder Kabelbinder Schwarz 3,6 mm x 142mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695204
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000035290
EAN/GTIN:
     8021684538834
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz
kabelbinder
Länge = 142mm
Breite = 3,6 mm
Farbe = Schwarz
Material = Nylon 6.6
Typ = Kabelbinder
Weitere Informationen:
Länge:
142mm
Breite:
3,6 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon 6.6
Typ:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: 2695204, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, 3M, 7000035290, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,92*
€ 9,69*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,21*
€ 30,38*
pro Paket
Frei Haus
ab € 215,55*
€ 262,04*
18 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 225,90*
€ 272,39*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 262,32*
€ 321,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 321,53*
€ 382,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 321,48*
€ 382,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 314,14*
€ 373,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 287,86*
€ 342,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 281,93*
€ 335,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 262,32*
€ 312,16
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,6232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.