Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Buchse 3M™ Wire Connectors ø 3.7mm Isoliert Rot, Gelb Rundsteckhülse


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695222
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100136954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckhülse
Rundstiftbuchse
rundsteckhülse rot
rundsteckhülse
Serie = 3M™ Wire Connectors
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Polypropylen
Gesamtlänge = 1.43Zoll
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 8AWG
Durchmesser Rundverbinder = 3.7mm
Farbe = Rot, Gelb
Weitere Informationen:
Serie:
3M™ Wire Connectors
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Polypropylen
Gesamtlänge:
1.43Zoll
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
8AWG
Durchmesser Rundverbinder:
3.7mm
Farbe:
Rot, Gelb
Weitere Suchbegriffe: 2695222, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Rundsteckhülsen, 3M, 7100136954, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bullet Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,97*
€ 36,26*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,63*
€ 36,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 36,26*
€ 43,15
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 35,14*
€ 41,82
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 33,02*
€ 39,29
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 30,48*
€ 36,27
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 29,39*
€ 34,97
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 24,97*
€ 29,71
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,2497* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.