Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric EasyPact LRE Thermisches Überlastrelais 1 Schließer, 1 Öffner, 690 V ac, 70mm x 54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695752
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LRE363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
FLC-Motorleistung = 63 →80 A
Reihe = EasyPact
Serie = LRE
Montageart = Direktschütz
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubbefestigung
Breite = 54mm
Tiefe = 113mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Better World-Verifizierung = Green Premium
Kontaktnennspannung = 690 V ac
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
63 →80 A
Reihe:
EasyPact
Serie:
LRE
Montageart:
Direktschütz
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubbefestigung
Breite:
54mm
Tiefe:
113mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 72,56*
€ 92,54*
Frei Haus
ab € 74,83*
€ 95,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,22*
€ 101,85*
€ 6,90*
ab € 100,88*
€ 136,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.