Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric EasyPact LRE Thermisches Überlastrelais 1 NO + 1 NC, 690 V ac, 242mm x 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695762
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LRE488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 321 → 513 A
Reihe = EasyPact
Serie = LRE
Montageart = Direktschütz
Kontaktart = 1 NO + 1 NC
Reset-Typ = Druckknopf
Breite = 140mm
Länge = 242mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Better World-Produkt = Ja
Kontaktnennspannung = 690 V AC
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
321 → 513 A
Reihe:
EasyPact
Serie:
LRE
Montageart:
Direktschütz
Kontaktart:
1 NO + 1 NC
Reset-Typ:
Druckknopf
Breite:
140mm
Länge:
242mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Better World-Produkt:
Ja
Kontaktnennspannung:
690 V AC
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, 2695762, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schneider Electric, LRE488
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 648,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,85*
€ 866,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 723,14*
€ 860,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,26*
€ 833,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,74*
€ 785,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,84*
€ 772,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.