Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric EasyPact CAE Steuerrelais, 2 Öffner, 2 Schließer 2 NO (Schließer) + 2 NC (Öffner), 690 V AC, 45mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695801
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CAE22B5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2695801
Automation
Schütze und Hilfskontakte
Überlastrelais
Reihe = EasyPact
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner, 2 Schließer
Serie = CAE
Montageart = Plattenmontage, Schiene
Kontaktart = 2 NO (Schließer) + 2 NC (Öffner)
Anschlusstyp = Schraube
Anzahl der Hilfskontakte = 4mm
Tiefe = 80mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → 70 °C
Steuerspannung = 690 V AC
Weitere Informationen:
Reihe:
EasyPact
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner, 2 Schließer
Serie:
CAE
Montageart:
Plattenmontage, Schiene
Kontaktart:
2 NO (Schließer) + 2 NC (Öffner)
Anschlusstyp:
Schraube
Anzahl der Hilfskontakte:
4mm
Tiefe:
80mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → 70 °C
Steuerspannung:
690 V AC
Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, CAE22B5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,72*
€ 30,15*
€ 5,00*
ab € 29,62*
€ 40,98*
€ 3,90*
ab € 30,78*
€ 42,03*
€ 6,90*
ab € 28,94*
€ 44,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LAEN11
ab € 5,91*
Zubehör
Schneider Electric
LAEN20
ab € 5,91*
Zubehör
Schneider Electric
LAEN22
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.