Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric EasyPact CAE Steuerrelais, 2 Öffner, 2 Schließer 2 Schließer, 690 V AC, 45mm x 74mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2695805
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CAE22Q5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2695805
Automation
Schütze und Hilfskontakte
Überlastrelais
Reihe = EasyPact
Kontakt-Konfiguration = 2 Öffner, 2 Schließer
Serie = CAE
Montageart = Plattenmontage, Schiene
Kontaktart = 2 Schließer
Anschlusstyp = Schraube
Breite = 74mm
Tiefe = 80mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Better World-Produkt = Ja
Kontaktnennspannung = 690 V AC
Weitere Informationen:
Reihe:
EasyPact
Kontakt-Konfiguration:
2 Öffner, 2 Schließer
Serie:
CAE
Montageart:
Plattenmontage, Schiene
Kontaktart:
2 Schließer
Anschlusstyp:
Schraube
Breite:
74mm
Tiefe:
80mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Better World-Produkt:
Ja
Kontaktnennspannung:
690 V AC
Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, CAE22Q5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,18*
€ 33,68*
€ 3,90*
ab € 27,57*
€ 38,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,09*
€ 46,84*
€ 6,90*
ab € 30,87*
€ 47,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider Electric
LC1E0910M7
ab € 17,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.