Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Easy Modicon M200 Logikcontroller, 32 Eing. / 20 Digitaleing. Relais Ausg.Typ Digital Eing.Typ 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2696024
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM200C32R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2696024
Automation
SPS, HMIs und Industriecomputer
SPS – Zentralbaugruppen
Hersteller Serie = Easy Modicon M200
Anzahl der Eingänge = 32
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 100 → 240 V AC
Eingangstyp = Digital
Anzahl der Digitaleingänge = 20
Anzahl der Ausgänge = 32
Netzwerk-Typ = Ethernet
Schnittstelle = RS232, RS485, USB
Kommunikationsschnittstellentyp = USB-Anschlussmm
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
Easy Modicon M200
Anzahl der Eingänge:
32
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
100 → 240 V AC
Eingangstyp:
Digital
Anzahl der Digitaleingänge:
20
Anzahl der Ausgänge:
32
Netzwerk-Typ:
Ethernet
Schnittstelle:
RS232, RS485, USB
Kommunikationsschnittstellentyp:
USB-Anschlussmm
Weitere Suchbegriffe: Schneider Electric, TM200C32R
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 303,87*
€ 360,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 327,37*
€ 402,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,66*
€ 479,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,38*
€ 477,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,30*
€ 440,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,19*
€ 413,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,37*
€ 389,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.