Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik EA-ELR 10000 Elektronische Last, 0 → 5.000 W, 0 → 20 A / 0 → 750 V, 95.5 %,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2696529
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-ELR 10750-20 3U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronische Last
ea elektro-automatik elektronische ...
elektronische last
Serie = EA-ELR 10000
Lastart = Elektronische Ladung Regeneration
Kalibriert = ISOCAL
Konstantspannungs-Betriebsbereich = 0 → 750 V
Konstantstrom-Betriebsbereich = 0 → 20 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich = 1,2 → 2.200 Ω
Konstantleistungs-Betriebsbereich = 0 → 5.000 W
Wirkungsgrad = 95.5 %
Rack-Einheiten = 3 HE
Weitere Informationen:
Serie:
EA-ELR 10000
Lastart:
Elektronische Ladung Regeneration
Kalibriert:
ISOCAL
Konstantspannungs-Betriebsbereich:
0 → 750 V
Konstantstrom-Betriebsbereich:
0 → 20 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich:
1,2 → 2.200 Ω
Konstantleistungs-Betriebsbereich:
0 → 5.000 W
Wirkungsgrad:
95.5 %
Rack-Einheiten:
3 HE
Weitere Suchbegriffe: 2696529, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Elektronische Lasten, EA Elektro-Automatik, EAELR10750203U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.324,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.797,27*
€ 14.038,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.773,79*
€ 14.010,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.703,37*
€ 13.927,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.324,55*
€ 13.476,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.