Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Zylinder Stabmagnet, Ø 5mm x 10mm Weichstahl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2696593
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E809-RB
EAN/GTIN:
     5012095030300
Suchbegriffe:
Stab-Magnet
Stabmagnet
stabmagnet
Magnettyp = Zylindrisch
Breite/Durchmesser = 5mm
Stärke = 10mm
Befestigungstyp = Kein
Material = Weichstahl
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Zylindrisch
Breite/Durchmesser:
5mm
Stärke:
10mm
Befestigungstyp:
Kein
Material:
Weichstahl
Weitere Suchbegriffe: 2696593, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Magnete, Eclipse, E809RB, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Magnets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,45*
€ 17,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,95*
€ 16,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,59*
€ 13,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paar
ab 30 Paar
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.