Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4lite UK 4L2 Fluter 100 W, 240 V / Ja lm, PIR, IP65


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2697304
Hersteller:
     4lite UK
Herst.-Nr.:
     4L2/1024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 100 W
Spannung = 240 V
Schutzart = IP65
Sensor = PIR
Lichtstärke = Ja lm
Solar Panel = Nein
Serie = 4L2
PIR inklusiv = Ja
Weitere Informationen:
Leistung:
100 W
Spannung:
240 V
Schutzart:
IP65
Sensor:
PIR
Lichtstärke:
Ja lm
Solar Panel:
Nein
Serie:
4L2
PIR inklusiv:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, fluter ip65, flutlichtanlagen, 2697304, Beleuchtung, Leuchten, 4lite UK, 4L21024, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights, Ansell Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 100,2225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 489,55*
€ 582,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 484,57*
€ 576,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 468,34*
€ 557,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 436,03*
€ 518,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 400,89*
€ 477,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.