Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4lite UK AEDELED Fluter 20 W, 240 V / 1800 lm, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2697406
Hersteller:
     4lite UK
Herst.-Nr.:
     AEDELED20/CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 20 W
Spannung = 240 V
Schutzart = IP44
Lichtstärke = 1800 lm
Solar Panel = Nein
Serie = AEDELED
PIR inklusiv = Ja
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Spannung:
240 V
Schutzart:
IP44
Lichtstärke:
1800 lm
Solar Panel:
Nein
Serie:
AEDELED
PIR inklusiv:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, flutlichtanlagen, 2697406, Beleuchtung, Leuchten, 4lite UK, AEDELED20CW, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights, Ansell Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 16,83167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 255,15*
€ 303,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 251,73*
€ 299,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 241,89*
€ 287,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 227,98*
€ 271,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 201,98*
€ 240,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.