Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4lite UK AEDELED Fluter 30 W, 240 V / 2800 lm, IP44


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2697408
Hersteller:
     4lite UK
Herst.-Nr.:
     AEDELED30/CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Leistung = 30 W
Spannung = 240 V
Schutzart = IP44
Lichtstärke = 2800 lm
Solar Panel = Nein
Serie = AEDELED
PIR inklusiv = Ja
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Spannung:
240 V
Schutzart:
IP44
Lichtstärke:
2800 lm
Solar Panel:
Nein
Serie:
AEDELED
PIR inklusiv:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, flutlichtanlagen, 2697408, Beleuchtung, Leuchten, 4lite UK, AEDELED30CW, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Floodlights, Ansell Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 24,425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 370,62*
€ 441,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 367,10*
€ 436,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 343,66*
€ 408,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 322,78*
€ 384,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 293,10*
€ 348,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.