Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4lite UK Deckenleuchte / Downlight, LED, 10 W / 240 V, 180 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2697435
Hersteller:
     4lite UK
Herst.-Nr.:
     AFRLED125/CW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
LED Anbaudeckenleuchte
Lampentyp = LED
Typ = Downlight
Nennspannung = 240 V
Länge = 125 mm
Abmessungen = 180 mm
Leistung = 10 W
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Typ:
Downlight
Nennspannung:
240 V
Länge:
125 mm
Abmessungen:
180 mm
Leistung:
10 W
Weitere Suchbegriffe: LED Deckenanbauleuchte, downlight, 2697435, Beleuchtung, Leuchten, Einbaustrahler, 4lite UK, AFRLED125CW, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Spotlights & Downlights, Ansell Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 15,57417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 238,94*
€ 284,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 237,80*
€ 282,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 222,71*
€ 265,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 211,09*
€ 251,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 186,89*
€ 222,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.