Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4lite UK Matrix LED Schaltschrank-Leuchte CCT-Verbindungsleuchte 230V / 13 W, 1300 lm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2697470
Hersteller:
     4lite UK
Herst.-Nr.:
     AMALED80/CCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2697470
Beleuchtung
Leuchten
Schrankbeleuchtung
Lampentyp = LED
Typ = Schrankleuchte
Lichtstärke = 1300 lm
Nennspannung = 220 → 240 V
Länge = 800 mm
Leistung = 13 W
Farbtemperatur = 3000 → 4000K
Serie = Matrix
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Typ:
Schrankleuchte
Lichtstärke:
1300 lm
Nennspannung:
220 → 240 V
Länge:
800 mm
Leistung:
13 W
Farbtemperatur:
3000 → 4000K
Serie:
Matrix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 25,454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 311,84*
€ 371,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 289,45*
€ 344,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 274,13*
€ 326,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 254,54*
€ 302,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.