Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Shields M-DUINO SPS CPU, 19 Eing. Digital, Relais Ausg.Typ für Rasperry PI 12 → 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2697790
Hersteller:
     Industrial Shields
Herst.-Nr.:
     004001000700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2697790
Automation
SPS, HMIs und Industriecomputer
SPS – Zentralbaugruppen
Hersteller Serie = M-DUINO
Anzahl der Eingänge = 19
Ausgangstyp = Digital, Relais
Zur Verwendung mit = Rasperry PI
Versorgungsspannung = 12 → 24 V DC
Anzahl der Ausgänge = 19
Netzwerk-Typ = Ethernet
Programmierbares Interface = Raspberry Pi 4 Model B
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
M-DUINO
Anzahl der Eingänge:
19
Ausgangstyp:
Digital, Relais
Zur Verwendung mit:
Rasperry PI
Versorgungsspannung:
12 → 24 V DC
Anzahl der Ausgänge:
19
Netzwerk-Typ:
Ethernet
Programmierbares Interface:
Raspberry Pi 4 Model B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,39*
€ 698,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,72*
€ 675,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,98*
€ 647,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,62*
€ 605,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,93*
€ 573,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.