Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact WF 1000 Abisolierwerkzeug 2 → 20mm, 363 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698109
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212149
EAN/GTIN:
     4046356457026
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abziehbereich = 2 → 20mm
Größe min. = 2mm
Größe max. = 20mm
Gesamtlänge = 363 mm
Serie = WF 1000
Weitere Informationen:
Abziehbereich:
2 → 20mm
Größe min.:
2mm
Größe max.:
20mm
Gesamtlänge:
363 mm
Serie:
WF 1000
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Grafikdisplay, Graphische Displays, graphische displays, 2698109, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Phoenix Contact, 1212149, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.979,60*
€ 3.218,76*
Frei Haus
ab € 3.173,31*
€ 3.315,06*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.181,64*
€ 3.315,99*
Frei Haus
ab € 3.212,52*
€ 3.347,48*
€ 5,95*
ab € 3.218,53*
€ 3.353,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.218,76*
€ 3.830,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.198,54*
€ 3.806,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.115,69*
€ 3.707,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.979,60*
€ 3.545,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.