Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M - Schwingschleifer, 150mm Schleifplatte, 5mm Schwingkreis-Ø, Stecker: EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698221
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100263558
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Schwingschleifer
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Schwingkreis-Ø = 5mm
Blatt Größe = 150mm
Netz-/Batteriebetrieb = Netz
Betriebsspannung = 240V
Steckertyp = EU
Weitere Informationen:
Schwingkreis-Ø:
5mm
Blatt Größe:
150mm
Netz-/Batteriebetrieb:
Netz
Betriebsspannung:
240V
Steckertyp:
EU
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Schwingschleifer, Elektro-Vibrationsschleifer, Elektroschwingschleifer, Schwingschleifer (elektrisch), Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro-exzenterschleifer 150mm, druckluft schwingschleifer, 2698221, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Schleifmaschinen, 3M, 7100263558, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Sanders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 563,25*
€ 684,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 690,21*
€ 812,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 812,28*
€ 966,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,88*
€ 941,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,67*
€ 881,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,63*
€ 836,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,21*
€ 821,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.