Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Druckluftschleifer, Scheiben-Ø 150mm, Schwingschleifer, 12000U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698222
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100264079
EAN/GTIN:
     0638060889589
Suchbegriffe:
Druckluft-Schwingschleifer
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
Blatt Größe = 150mm
Hub-/Drehzahl = 12000U/min
Gewicht = 1.16kg
Weitere Informationen:
Blatt Größe:
150mm
Hub-/Drehzahl:
12000U/min
Gewicht:
1.16kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Schwingschleifer, Elektro-Vibrationsschleifer, Elektroschwingschleifer, Schwingschleifer (elektrisch), Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro schwingschleifer, 2698222, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Druckluftwerkzeuge, 3M, 7100264079, Power Tools, Soldering & Welding, Air Tools, Air Sanders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 313,83*
€ 398,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 385,59*
€ 465,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,67*
€ 554,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,14*
€ 553,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,71*
€ 494,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,61*
€ 469,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,59*
€ 458,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.