Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitutoyo Metrisch Messuhr Digital 12,7 mm / 0,02 mm, Auflösung 0,01 mm, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698434
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     543-710B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr digital mitutoyo
messuhr mitutoyo
messuhr digital
Messbereich max. = 12.7mm
Genauigkeit = 0,02 mm
Auflösung = 0,01 mm
Kalibriert = ISOCAL
Null-Rückstellbar = Ja
Messbereich = 12,7 mm
Metrisch oder zöllig = Metrisch
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
12.7mm
Genauigkeit:
0,02 mm
Auflösung:
0,01 mm
Kalibriert:
ISOCAL
Null-Rückstellbar:
Ja
Messbereich:
12,7 mm
Metrisch oder zöllig:
Metrisch
Weitere Suchbegriffe: 2698434, Mess- und Prüftechnik, Mechanische Messgeräte, Messuhren, Mitutoyo, 543710B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,47*
€ 378,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,50*
€ 374,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,55*
€ 346,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,84*
€ 316,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,50*
€ 299,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.