Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN Dichtung, 410 x 96mm AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2698697
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AGC03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Dichtung
Länge = 410mm
Breite = 96mm
Material = Polyethylen
Abmessungen = 410 x 96mm
Serie = AG
Weitere Informationen:
Typ:
Dichtung
Länge:
410mm
Breite:
96mm
Material:
Polyethylen
Abmessungen:
410 x 96mm
Serie:
AG
Weitere Suchbegriffe: 2698697, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, nVent HOFFMAN, AGC03, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 14,05*
€ 19,25*
€ 3,90*
ab € 15,93*
€ 21,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,59*
€ 23,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.