Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa NiMH Akkupack, 8-Zellen 1.2V / 2.2Ah, Draht-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2699055
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     8AAM2-2LJ3/PYR
EAN/GTIN:
     5050694061943
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Blei-Akku
Chemie = NiMH
Nennspannung = 1.2V
Anzahl von Zellen = 8
Kapazität = 2.2Ah
Anschlusstyp = JST-Stecker
Weitere Informationen:
Chemie:
NiMH
Nennspannung:
1.2V
Anzahl von Zellen:
8
Kapazität:
2.2Ah
Anschlusstyp:
JST-Stecker
Weitere Suchbegriffe: Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, akkupacks nimh, akkupack, 2699055, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akkupacks, Yuasa, 8AAM22LJ3PYR, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Rechargeable Battery Packs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.