Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa CR1/3N 3 V Lithium Batterie, 3V / 170mAh LiMnO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2699058
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     CR-1/3N/PYR
EAN/GTIN:
     5050694061967
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
CR1/3N
Modellnummer = CR1/3N
Nennspannung = 3V
Chemie = LiMnO2
Kapazität = 170mAh
Weitere Informationen:
Modellnummer:
CR1/3N
Nennspannung:
3V
Chemie:
LiMnO2
Kapazität:
170mAh
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 2699058, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Batterien Sondergrößen, Yuasa, CR13NPYR, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Speciality Size Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.