Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Trennschalter 1-polig 20A SMD Schwarz IP 65 7,5kW 690V 3-phasig T0 1 Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2699710
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207146 T0-1-8200/I1/SVB-SW
EAN/GTIN:
     4015082071462
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Hauptschalter Not Halt
Anzahl der Pole = 1
Strom max. = 20A
Montageart = SMD
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 7,5kW
Nennspannung = 690V
Elektrische Phasen = 3
Vorhängeschlossoption = Ja
Bereich = T0
Eingeschlossen / nicht eingeschlossen = Geschlossen
Schaltleistung = 100A
Länge = 137mm
Breite = 80mm
Tiefe = 110mm
Anschlussart = Schraub°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
1
Strom max.:
20A
Montageart:
SMD
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
7,5kW
Nennspannung:
690V
Elektrische Phasen:
3
Vorhängeschlossoption:
Ja
Bereich:
T0
Eingeschlossen / nicht eingeschlossen:
Geschlossen
Schaltleistung:
100A
Länge:
137mm
Breite:
80mm
Tiefe:
110mm
Anschlussart:
Schraub°C
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Trennschalter, eaton hauptschalter ip65, hauptschalter eaton, hauptschalter, 2699710, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Eaton, 207146T018200I1SVBSW, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,14*
€ 35,04*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,61*
€ 35,65*
€ 5,00*
ab € 27,81*
€ 37,30*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,30*
€ 37,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,91*
€ 38,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,44*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,78*
Zubehör
Eaton
225325
ab € 14,12*
Zubehör
Eaton
255919
ab € 15,49*
Zubehör
Eaton
255920
ab € 15,76*
Zubehör
Eaton
269462
ab € 13,45*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
093828 H3-T0
ab € 3,96*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,85*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.