Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs HF Transceiver-IC FSK, QFN56 56-Pin 7 x 7 x 0.85mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2700499
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     EFR32FG25A111F1152IM56-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
Mikrocontroller
SMD-Leitungstransceiver
Technologie = ARM Cortex
Modulations-Technik = FSK
Gehäusegröße = QFN56
Pinanzahl = 56
Abmessungen = 7 x 7 x 0.85mm
Weitere Informationen:
Technologie:
ARM Cortex
Modulations-Technik:
FSK
Gehäusegröße:
QFN56
Pinanzahl:
56
Abmessungen:
7 x 7 x 0.85mm
Weitere Suchbegriffe: SMD-Transceiver, mikrocontroller, 2700499, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Silicon Labs, EFR32FG25A111F1152IM56B, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
260
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 7,12*
1 Tag
240
1
€ 14,99*
ab € 5,89*
€ 13,36*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 260 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 520 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 1040 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 260 Stück
Mindestbestellmenge: 260 Stück ( entspricht € 1.851,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.