Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN AC Gehäuse-Chassis Typ Modulares Chassis 3-Einbaustellen 33-Module B. 300mm L. 400mm Weichstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2700982
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AC04030R5
EAN/GTIN:
     8713574124738
Suchbegriffe:
2700982
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuse-Chassis & Rahmen
Produkt Typ = Modulares Chassis
Serie = AC
Anzahl der Einbaustellen = 3
Anzahl der Module = 33
Breite = 300mm
Länge = 400mm
Material = Weichstahl
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Modulares Chassis
Serie:
AC
Anzahl der Einbaustellen:
3
Anzahl der Module:
33
Breite:
300mm
Länge:
400mm
Material:
Weichstahl
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 54,83*
€ 71,25*
Frei Haus
ab € 56,49*
€ 73,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 78,69*
€ 103,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,56*
€ 123,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,33*
€ 121,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,01*
€ 115,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.