Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN Kit, Tiefe einstellbar, 97 x 65mm, für Gehäuse AMG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701150
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     AMG260
EAN/GTIN:
     8713574072206
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Typ = Kit, Tiefe einstellbar
Länge = 97mm
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Breite = 65mm
Material = Galvanisierter Stahl
Abmessungen = 97 x 65mm
Serie = AMG
Weitere Informationen:
Typ:
Kit, Tiefe einstellbar
Länge:
97mm
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Breite:
65mm
Material:
Galvanisierter Stahl
Abmessungen:
97 x 65mm
Serie:
AMG
Weitere Suchbegriffe: 2701150, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, nVent HOFFMAN, AMG260, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 52,815*
€ 64,645*
2
Frei Haus
ab € 54,955*
€ 67,065*
Lager 108
2
Frei Haus
ab € 57,42*
€ 72,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 72,10*
€ 85,799
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,22*
€ 84,7518
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,49*
€ 80,3131
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,22*
€ 75,2318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 57,42*
€ 68,3298
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 144,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.