| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2701201 Herst.-Nr.: AS125SS EAN/GTIN: 8713574237537 |
| |
|
| | |
| Typ = Öldichte Lochdichtung Zur Verwendung mit = Gehäuse Material = Stahl Serie = AS Weitere Informationen: | | Typ: | Öldichte Lochdichtung | Zur Verwendung mit: | Gehäuse | Material: | Stahl | Serie: | AS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2701201, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, nVent HOFFMAN, AS125SS, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,16* | € 11,51* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,25* | € 12,95* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,45* | € 13,62* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,65* | € 15,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|