Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent HOFFMAN LSK Dreieckiger Schlüssel für Gehäuse Weichstahl B. 50mm L. 82mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701460
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     LSK527
EAN/GTIN:
     8713574075276
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Produkt Typ = Dreikantschlüssel
Serie = LSK
Einsatzgröße = 8mm
Breite = 50mm
Länge = 82mm
Material = Weichstahl
Zur Verwendung mit = Gehäuse
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Dreikantschlüssel
Serie:
LSK
Einsatzgröße:
8mm
Breite:
50mm
Länge:
82mm
Material:
Weichstahl
Zur Verwendung mit:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, dreikant steckschlüssel, 2701460, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseschlösser, nVent HOFFMAN, LSK527, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,59*
€ 5,27*
€ 3,90*
ab € 4,08*
€ 5,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,51*
€ 8,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.