Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron 1SA Integriertes Kabel für Servomotor, 750 → 3.000 W, 230 → 400 V, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701671
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88A-CX1C003SF
EAN/GTIN:
     4549734451604
Suchbegriffe:
Servoantrieb
Servomotor
servoantrieb
Zubehörtyp = Integriertes Kabel
Zur Verwendung mit = Servomotor
Spannungsbereich = 230 → 400 V
Leistung = 750 → 3.000 W
Länge = 3m
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Integriertes Kabel
Zur Verwendung mit:
Servomotor
Spannungsbereich:
230 → 400 V
Leistung:
750 → 3.000 W
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: 2701671, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, Omron, R88ACX1C003SF, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,71*
€ 498,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,01*
€ 492,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,77*
€ 451,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,38*
€ 418,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,26*
€ 402,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.