Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Servomotor, 28,7 Nm, 400 V AC, 1500 Umdrehungen pro Minute, 1,5 kW, 9.55Nm, 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701706
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     R88M-1AM1K515C-S2
EAN/GTIN:
     4549734220675
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Abtriebsdrehmoment max. = 28,7 Nm
Versorgungsspannung = 400 V AC
Abtriebsdrehzahl = 1500 Umdrehungen pro Minute
Leistung = 1,5 kW
Haltedrehmoment = 9.55Nm
Schaftdurchmesser = 22mm
Weitere Informationen:
Abtriebsdrehmoment max.:
28,7 Nm
Versorgungsspannung:
400 V AC
Abtriebsdrehzahl:
1500 Umdrehungen pro Minute
Leistung:
1,5 kW
Haltedrehmoment:
9.55Nm
Schaftdurchmesser:
22mm
Weitere Suchbegriffe: Servomotor, servomotor omron, absolut encoder, servomotor 400v, 2701706, Automation, Elektromotoren, Servomotoren, Omron, R88M1AM1K515CS2, Automation & Control Gear, Electric Motors, Servo Motors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.569,86*
€ 1.657,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.520,22*
€ 1.662,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.662,80*
€ 1.978,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.640,09*
€ 1.951,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.594,67*
€ 1.897,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.529,92*
€ 1.820,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.520,22*
€ 1.809,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.