Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Ethernetkabel Cat.6a, 100m, Grün Verlegekabel Kupfergeflecht verzinnt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2701942
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170585
EAN/GTIN:
     4044777673520
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge = 100m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp = Kupfergeflecht verzinnt
Mantelfarbe = Grün
Weitere Informationen:
Länge:
100m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Abschirmtyp:
Kupfergeflecht verzinnt
Mantelfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lan kabel 100m grün, alarmkabel 100m, alarmkabel, 2701942, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Lapp, 2170585, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Ethernet Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 802,32*
€ 831,61*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 773,49*
€ 882,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 882,41*
€ 1.050,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 877,38*
€ 1.044,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 852,12*
€ 1.014,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 800,55*
€ 952,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 773,49*
€ 920,45
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 7,7349* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.