Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Spanngurte mit Regelkreis 25mm x 4500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702172
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     74270003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Endanschluss = Regelkreis
Länge = 4500mm
Breite = 25mm
Weitere Informationen:
Endanschluss:
Regelkreis
Länge:
4500mm
Breite:
25mm
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, umreifungsgurt 25mm, ratschenzurrgurt, 2702172, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, STAHLWILLE, 74270003, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Ratchet Straps
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,38*
€ 18,89*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,20*
€ 19,03*
1
€ 4,80*
ab € 14,15*
€ 19,06*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 14,55*
€ 19,49*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,90*
€ 27,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.