Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Kabeltrommel, 20m, 4-fach, Typ E - Französisch Mit Leitung IP20 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2702182
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1102901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel brennstuhl 20m
gartenkabeltrommel brennenstuhl
Produkt Typ = Verlängerungstrommel
Kabellänge = 20m
Anzahl der Buchsen = 4
Netzstecker Typ = Typ E - Frankreich
Buchsentyp = Typ E - Französisch
Schutzart = IP20
Betriebsspannung = 230 V
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Verlängerungstrommel
Kabellänge:
20m
Anzahl der Buchsen:
4
Netzstecker Typ:
Typ E - Frankreich
Buchsentyp:
Typ E - Französisch
Schutzart:
IP20
Betriebsspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, 2702182, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, brennenstuhl, 1102901, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.