| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2702183 Herst.-Nr.: 1103561 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Verlängerungstrommel Kabellänge = 10m Anzahl der Buchsen = 4 Netzstecker Typ = Typ E - Frankreich Buchsentyp = Typ E - Französisch Schutzart = IP20 Betriebsspannung = 230 V Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Verlängerungstrommel | Kabellänge: | 10m | Anzahl der Buchsen: | 4 | Netzstecker Typ: | Typ E - Frankreich | Buchsentyp: | Typ E - Französisch | Schutzart: | IP20 | Betriebsspannung: | 230 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, 2702183, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, brennenstuhl, 1103561, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels |
| | |
| |