Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Kabeltrommel, 50m, 4-fach, Typ E - Französisch Mit Leitung IP20 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2702235
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1200261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
brennenstuhl gartenkabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel brennenstuhl
Produkt Typ = Verlängerungstrommel
Kabellänge = 50m
Anzahl der Buchsen = 4
Netzstecker Typ = Typ E - Frankreich
Mit Leitung = Ja
Schutzart = IP20
Betriebsspannung = 230 V
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Verlängerungstrommel
Kabellänge:
50m
Anzahl der Buchsen:
4
Netzstecker Typ:
Typ E - Frankreich
Mit Leitung:
Ja
Schutzart:
IP20
Betriebsspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 50m, 2702235, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, brennenstuhl, 1200261, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,51*
€ 201,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.