| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2702237 Herst.-Nr.: 1206931 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Verlängerungstrommel Kabellänge = 40m Anzahl der Buchsen = 4 Netzstecker Typ = Typ E - Frankreich Buchsentyp = Typ E - Französisch Schutzart = IP44 Betriebsspannung = 230 V Aderzahl = 3 Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Verlängerungstrommel | Kabellänge: | 40m | Anzahl der Buchsen: | 4 | Netzstecker Typ: | Typ E - Frankreich | Buchsentyp: | Typ E - Französisch | Schutzart: | IP44 | Betriebsspannung: | 230 V | Aderzahl: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 40m, 2702237, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, brennenstuhl, 1206931, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels |
| | |
| |