Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Kabeltrommel, 25m, 4-fach, Typ E - Französisch Mit Leitung IP44 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
brennenstuhl Kabeltrommel, 25m, 4-fach, Typ E - Französisch Mit Leitung IP44 230 V
Artikel-Nr.:
     108EL-2702259
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9202251100
EAN/GTIN:
     4055626064161
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25m brennenstuhl
gartenkabeltrommel brennenstuhl
Produkt Typ = Verlängerungstrommel
Kabellänge = 25m
Anzahl der Buchsen = 4
Netzstecker Typ = Typ E - Frankreich
Buchsentyp = Typ E - Französisch
Schutzart = IP44
Betriebsspannung = 230 V
Aderzahl = 3
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Verlängerungstrommel
Kabellänge:
25m
Anzahl der Buchsen:
4
Netzstecker Typ:
Typ E - Frankreich
Buchsentyp:
Typ E - Französisch
Schutzart:
IP44
Betriebsspannung:
230 V
Aderzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel 25m, 2702259, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln, brennenstuhl, 9202251100, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Extension Leads & Cable Reels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,86*
€ 252,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,72*
€ 248,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,73*
€ 235,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,68*
€ 219,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.