Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco B Abisolierwerkzeug, Draht 0.02 → 10mm², 191 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702384
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3416 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Draht
Abziehbereich = 0.02 → 10mm²
Größe min. = 0.16mm
Größe max. = 3.264mm
Gesamtlänge = 191 mm
Serie = B
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Draht
Abziehbereich:
0.02 → 10mm²
Größe min.:
0.16mm
Größe max.:
3.264mm
Gesamtlänge:
191 mm
Serie:
B
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 10mm², abisolierzange, abisolierzange bahco, 2702384, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Bahco, 3416B, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 121,05*
€ 155,61*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 127,42*
€ 158,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,61*
€ 185,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,48*
€ 175,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.