Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Abisolierwerkzeug, Koaxial 4.8 → 7.5mm, 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702386
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3417 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabeltyp = Koaxial
Abziehbereich = 4.8 → 7.5mm
Größe min. = 4.8mm
Größe max. = 7.5mm
Gesamtlänge = 110 mm
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
Koaxial
Abziehbereich:
4.8 → 7.5mm
Größe min.:
4.8mm
Größe max.:
7.5mm
Gesamtlänge:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange, 2702386, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Abisolierwerkzeuge, Bahco, 3417A, Hand Tools, Pliers & Cutters, Wire Strippers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 17,16*
€ 26,00*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,28*
€ 26,73*
28 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,08*
€ 29,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.