Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ersatzklinge mit Kunststoff-Griff 185 mm, Klinge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702390
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3518 A SH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange bahco
VDE 1000V zugelassen = Nein
Klingenlänge = 50 mm
Gesamtlänge = 185 mm
Griff-Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Griff-Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, 2702390, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Kabel-Messer, Bahco, 3518ASH, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Cable Knives
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,81*
€ 8,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,88*
€ 8,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.