Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Kabelmesser mit Kunststoff-Griff 125 mm, Klinge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702391
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3518 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
VDE 1000V zugelassen = Nein
Klingenlänge = 50 mm
Gesamtlänge = 125 mm
Griff-Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Griff-Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, kabelmesser bahco, abisolier messer, 2702391, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Kabel-Messer, Bahco, 3518B, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Cable Knives
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,77*
€ 66,68*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,89*
€ 72,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.