Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ersatzklinge 145 mm, Klinge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702393
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3520 A SH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierzange Ersatzmesser
abisolierzange ersatzmesser
VDE 1000V zugelassen = Nein
Klingenlänge = 50 mm
Gesamtlänge = 145 mm
Weitere Informationen:
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: 2702393, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Kabel-Messer, Bahco, 3520ASH, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Cable Knives
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,59*
€ 6,19*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,68*
€ 8,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.