Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Kabelmesser 167 mm, Klinge 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702395
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3520 B SH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
VDE 1000V zugelassen = Nein
Klingenlänge = 50 mm
Gesamtlänge = 167 mm
Weitere Informationen:
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Klingenlänge:
50 mm
Gesamtlänge:
167 mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange Ersatzmesser, kabelmesser bahco, abisolier messer, 2702395, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Kabel-Messer, Bahco, 3520BSH, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Cable Knives
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,09*
€ 41,99*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,11*
€ 47,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.