Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Offener PNP-Kollektor mit 2 Ausgängen, R 1/8 Digitaldruck Druckschalter, -0.1MPa → 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702892
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     ISE30A-01-B-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter 10bar
druckluftschalter
Betriebsdruck max. = 10bar
Betriebsdruck min. = -0.1MPa
Druck Typ = Digitaldruck
Anschluss = R 1/8
Schnittstelle = Offener PNP-Kollektor mit 2 Ausgängen
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10bar
Betriebsdruck min.:
-0.1MPa
Druck Typ:
Digitaldruck
Anschluss:
R 1/8
Schnittstelle:
Offener PNP-Kollektor mit 2 Ausgängen
Weitere Suchbegriffe: druckluftschalter smc, 2702892, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, SMC, ISE30A01BL, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 58,26*
€ 75,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,02*
€ 82,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,11*
€ 97,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.