Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Netzkabel Bar-Typ-Ionisator ohne Lüfter Lüftern 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702926
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     IZS31-CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
smc anschlussleitung
anschlussleitung
Typ = Bar-Typ-Ionisator
adressierbar = Nein
Versorgungsspannung = 24V
Lüfteranzahl = 0
Weitere Informationen:
Typ:
Bar-Typ-Ionisator
adressierbar:
Nein
Versorgungsspannung:
24V
Lüfteranzahl:
0
Weitere Suchbegriffe: 2702926, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Ionisiergeräte, SMC, IZS31CP, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Ionisers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
43
€ 4,90*
ab € 39,97*
€ 53,11*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 40,28*
€ 53,85*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 45,39*
€ 59,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,62*
€ 67,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.