Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen Feinsicherung T / 63mA 5 x 20mm 250V ac Glas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2703021
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     D090531
EAN/GTIN:
     3605340091434
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 63mA
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Charakteristik = T
Betriebsspannung = 250V ac
Gehäusematerial = Glas
Weitere Informationen:
Strom:
63mA
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Charakteristik:
T
Betriebsspannung:
250V ac
Gehäusematerial:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, 2703021, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, D090531, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 8,958*
€ 12,188*
13 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 9,28*
€ 12,47*
5
Frei Haus
ab € 9,23*
€ 12,55*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,80*
€ 15,51*
29 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,92*
€ 17,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,42*
€ 15,9698
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.