Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAM 16.5mm Ständer für Lötkolben 430g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2703201
Hersteller:
     sam
Herst.-Nr.:
     1215-N
EAN/GTIN:
     3272670345058
Suchbegriffe:
2703201
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Hartlöten & Schweißen
Schweißzubehör
Zubehör Typ = Ständer
Zur Verwendung mit = Lötkolben
Gewicht = 430g
Drahtdurchmesser = 16.5mm
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Ständer
Zur Verwendung mit:
Lötkolben
Gewicht:
430g
Drahtdurchmesser:
16.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,54*
€ 122,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.